Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED E14
>
Artikel
Philips 44957200 LED-Lampe Warmes Glühen 5,9 W E14 D
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-103150442
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
44957200
EAN/GTIN:
8719514449572
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren diese LED-Glühfaden-Lampen die vertrauten Formen von Kerzen- und Tropfenformlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Das Produkt eignet sich ideal, um den Kunden eine gemütliche Atmosphäre zu bieten. Die MASTER LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform können auf verschiedene Lichtstärken und auch auf verschiedene Farbtemperaturen gedimmt werden. MASTER Value Glass LED-Kerzen und Tropfenformlampen bieten erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Kerzen aus Glas 30 % weniger Energie verbrauchen und eine ausgezeichnete Lichtqualität bieten. Mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden verringern diese dimmbaren LED-Kerzen und Tropfenformlampen auch die Wartungskosten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13 g
Leistungen
Lampenleistung
5.9 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Birnenförmige Glühbirne
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmes Glühen
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,6
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
136 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003013982
Technische Details
Einschaltzeit
0.5 s
Farbcode
922-927
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Schnellbestellungcode
44957200
LLMF - Ende der nominelle Lebensdauer
70 %
T-Hülle maximal
70 °C
Vollständiger Produktcode
871951444957200
Produktname bestellen
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
40 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... >
Beleuchtung
>
Lampen
>
LED-Lampen
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtmittel Kerzenform
,
Windstoßkerze
,
LED E14
,
LED Lampe E14
,
LED Leuchtmittel E14
,
LED Leuchtmittel Sockel E14
,
LED Kerzenform
,
LED Kerzenlampe
,
LED Tropfen
,
LED Tropfenform
,
LED Tropfenlampe
,
Leds mit Schraubsockel
,
Leuchtmittel E14
,
Sockel E14
,
Leuchtmittel Tropfenform
,
Tropfenlampe
,
philips led tropfenlampe e14
,
led tropfen
,
led tropfen e14
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,27*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips 44939800 LED-Lampe Warmes Glühen 2,5 W E27 D
Philips
44939800
ab € 3,45*
Ähnlich
Philips 44941100 LED-Lampe Warmes Glühen 3,4 W E14 D
Philips
44941100
ab € 3,37*
Ähnlich
Philips 44949700 LED-Lampe Warmes Glühen 3,4 W E14 D
Philips
44949700
ab € 3,65*
Ähnlich
Philips 44961900 LED-Lampe Warmes Glühen 5,9 W E14 D
Philips
44961900
ab € 5,90*
Ähnlich
Philips MASTER LED 44935000 LED-Lampe Warmes Glühen 2,5 W E14 D
Philips
44935000
ab € 3,79*
Ähnlich
Philips MASTER LED 44937400 LED-Lampe Warmes Glühen 2,5 W E14 D
Philips
44937400
ab € 3,46*
Ähnlich
Philips MASTER LED 44951000 LED-Lampe Warmes Glühen 3,4 W E14 D
Philips
44951000
ab € 3,47*
Ähnlich
Philips MASTER LED 44953400 LED-Lampe Warmes Glühen 3,4 W E27 D
Philips
44953400
ab € 3,48*
Ähnlich
Philips MASTER LED 47771100 LED-Lampe Warmes Glühen 2,5 W E14 D
Philips
47771100
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen