Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DST8041/80 Bügeleisen Dampfbügeleisen SteamGlide Elite-Sohle 3000 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DST8041/80 Bügeleisen Dampfbügeleisen SteamGlide Elite-Sohle 3000 W Schwarz
Philips DST8041/80 Bügeleisen Dampfbügeleisen SteamGlide Elite-Sohle 3000 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103223475
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DST8041/80
EAN/GTIN:
     8720389004698
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen philips
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1780 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
3000 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
SteamGlide Elite-Sohle
Kabellänge
2.5 m
Dampfstoßleistung
260 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
80 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.35 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Geeignet für Leitungswasser
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,39*
€ 200,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.