Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMDC 06-2423 Elektrischer Umwandler 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMDC 06-2423 Elektrischer Umwandler 6 W
Traco Power TMDC 06-2423 Elektrischer Umwandler 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103482018
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMDC 06-2423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
6 W
DC input Spannung
9-36 V
Ausgangsstrom
200 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 93 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
48 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.