Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OT80F3C Elektroschalter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB OT80F3C Elektroschalter Grau
ABB OT80F3C Elektroschalter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103493926
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA105402R1001
EAN/GTIN:
     6417019393377
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lastumschalter
Trennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
640 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
103 mm
Paketgewicht
730 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: trennschalter abb, trennschalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.