Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMDC 60-7211H Elektrischer Umwandler 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMDC 60-7211H Elektrischer Umwandler 60 W
Traco Power TMDC 60-7211H Elektrischer Umwandler 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103601077
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMDC 60-7211H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
60 W
DC input Spannung
80-160 V
Ausgangsstrom
12000 mA
Ausgangsspannung
5.1 V
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.8 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.