Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 50 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 50 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 50 m Nein
Artikel-Nr.:
     4147-M0569040
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0010030/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,76864*
€ 2,17864*
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,79086*
€ 2,21086*
50
pro Meter
€ 5,00*
ab € 1,8298*
€ 2,3498*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 2,92*
7 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 619,83*
€ 703,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,17864*
€ 2,59258
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,76864*
€ 2,10468
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 217,864* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,65*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,95*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,19*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,83*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.