Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-9000469836 Herst.-Nr.: 530176 EAN/GTIN: 7322541184234 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Muster | Kein Muster | | Waschtyp | Handwäsche/Maschinenwäsche | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 374 mm | | Verpackungstiefe | 238 mm | | Verpackungshöhe | 210 mm | | Paketgewicht | 2353 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 355 mm | | Gewicht | 2096 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, allzwecktuch vlies, kunststoffreinigungstücher |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 32,26* | € 41,97* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 31,18* | € 41,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 32,91* | € 42,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 34,06* | € 44,02* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 34,35* | € 45,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|