Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1175456 Herst.-Nr.: 183700 EAN/GTIN: 7322541265896 |
| |
|
| | |
| Tork 183700. Material: Mikrofaser, Produktfarbe: Weiß, Muster: Kein Muster. Breite: 340 mm, Gewicht: 240 g. Menge pro Packung: 1 Stück(e). Verpackungsbreite: 170 mm, Verpackungstiefe: 150 mm, Verpackungshöhe: 75 mm Weitere Informationen: Merkmale | Material | Mikrofaser | | Produktfarbe | Weiß | | Muster | Kein Muster | | Waschtyp | Handwäsche/Maschinenwäsche | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 170 mm | | Verpackungstiefe | 150 mm | | Verpackungshöhe | 75 mm | | Paketgewicht | 241 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 340 mm | | Gewicht | 240 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, microfaser allzwecktücher, allzwecktuch, allzwecktuch tork |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 14,19* | € 20,48* | | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 111,54* | € 218,94* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 164,91* | € 226,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 171,46* | € 235,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,35475* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|