Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Kopfhörer
>
Kopfhörerständer
>
Artikel
OEHLBACH D1C35419 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Kopfhörer-Halterung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-104366943
Hersteller:
Oehlbach
Herst.-Nr.:
D1C35419
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Headset-Halter
Headset-Ständer
Headsethalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kopfhörer-Halterung
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Rot
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
1900 g
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Teile & Zubehör für tragbare Audio- & Kopfhörer
>
Kopfhörer-/Headset-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Headsetständer
,
Kopfhörer-Halter
,
Kopfhörer-Ständer
,
Kopfhörerhalter
,
Kopfhörerständer
,
Muschelkopfhörer
,
oehlbach kopfhörerhalter
,
headset halter
,
kopfhörer ohraufliegend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 160,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,36*
€ 221,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,99*
€ 191,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SpeaKa Professional SP-7869756 Kabeladapter 2 x RCA 3,5 mm Schwarz
Speaka
SP-7869756
ab € 1,83*
Sonstiges
SpeaKa Professional SP-7870716 Audio-Kabel 0,1 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz, Grün, Violett
Speaka
SP-7870716
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen