Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDP REMATCH Kabelgebundener Controller: Star Spectrum Für Nintendo Switch, Nintendo Switch - OLED Model


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PDP REMATCH Kabelgebundener Controller: Star Spectrum Für Nintendo Switch, Nintendo Switch - OLED Model
PDP REMATCH Kabelgebundener Controller: Star Spectrum Für Nintendo Switch, Nintendo Switch - OLED Model
PDP REMATCH Kabelgebundener Controller: Star Spectrum Für Nintendo Switch, Nintendo Switch - OLED Model
PDP REMATCH Kabelgebundener Controller: Star Spectrum Für Nintendo Switch, Nintendo Switch - OLED Model
PDP REMATCH Kabelgebundener Controller: Star Spectrum Für Nintendo Switch, Nintendo Switch - OLED Model
PDP REMATCH Kabelgebundener Controller: Star Spectrum Für Nintendo Switch, Nintendo Switch - OLED Model
PDP REMATCH Kabelgebundener Controller: Star Spectrum Für Nintendo Switch, Nintendo Switch - OLED Model
PDP REMATCH Kabelgebundener Controller: Star Spectrum Für Nintendo Switch, Nintendo Switch - OLED Model
PDP REMATCH Kabelgebundener Controller: Star Spectrum Für Nintendo Switch, Nintendo Switch - OLED Model
Artikel-Nr.:
     CIDE2-104792960
Hersteller:
     Performance Designed Products
Herst.-Nr.:
     500-134-SPCTM
EAN/GTIN:
     708056069728
Suchbegriffe:
Gamepad
Nintendo Controller
Nintendo Games
Nintendo Spiele
"Bereit für eine Revanche? Mit den anpassbaren Funktionen, dem In-Game-Audio und der USB-Chat-Funktion ist der Star Spectrum REMATCH kabelgebundene Controller für Nintendo Switch™ fit, um jeden Gegner zu besiegen. Der REMATCH kabelgebundene Controller wurde für Social Gaming entwickelt, ohne dass weitere Anpassungen nötig wären. Verwende dein Lieblings-Headset mit der eingebauten 3,5-mm-Buchse für USB-Chat in kompatiblen Titeln, immersiven Sound in allen Spielen oder damit du deine Mitbewohner oder deine Lieben nicht störst, während du spielst. Mit den Audioreglern auf dem D-Pad musst du das Spiel nie unterbrechen, um die Lautstärke einzustellen. Gestalte dein Spiel und den Controller mit den programmierbaren Rückentasten im Paddle-Stil und der austauschbaren Frontplatte und Teilen neu, die mit allen REMATCH und Faceoff Deluxe+ Audio kabelgebundenen Controllern kompatibel sind. Mit dem offiziell lizenzierten REMATCH kabelgebundenen Controller bist du auf alles vorbereitet, was das Spiel oder dein Gegner dir vorsetzt."
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Mehrfarbig
Kabellänge
3 m
Ergonomischer Griff
Ja
Ergonomische Auslöser
Ja
Austauschbare Ausführung
Ja
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad, Home button
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Analoge Daumensticks
Ja
Abnehmbare Bedienelemente
Ja
Programmierbare Tasten
Ja
Schulterknöpfe
Ja
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nintendo Zubehör, gamepad
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance Designed Products
049-024-WH
ab € 30,72*
Zubehör
Performance Designed Products
500-181-NA-YL
ab € 12,81*
Zubehör
Performance Designed Products
500-181-MAKT
ab € 21,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.