Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 49295 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB C USB A Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 49295 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay 49295 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay 49295 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay 49295 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay 49295 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB C USB A Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-105053154
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49295
EAN/GTIN:
     4040849492952
Suchbegriffe:
Stoffkabel
Textilkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Textil
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Kabeldurchmesser
3.3 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
38677
ab € 0,99*
Zubehör
Goobay
45735
ab € 1,61*
Zubehör
Goobay
49301
ab € 2,23*
Zubehör
Goobay
49302
ab € 2,82*
Zubehör
Goobay
49303
ab € 3,54*
Zubehör
Goobay
59124
ab € 2,76*
Zubehör
Goobay
66316
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.