| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-106148690 Herst.-Nr.: 888100843 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertige Wischbezüge für Ihren Waschbare, wiederverwendbare Reinigungstücher, Überzüge für streifenfreie Sauberkeit bei der Bodenreinigung oder Fensterreinigung Robust, saugstark & fusselfrei - einsetzbar auf Boden wie Fliesen, Parkett, Laminat usw. oder zur Fenster-Reinigung Ideal als Ersatz oder Ergänzung zu Ihren Original Wischtüchern Alle Kompatibilitäten finden Sie unten Nur mit einem sauberen Wischtuch erhalten Sie die bestmögliche Leistung Ihres . Die mitgelieferten Tücher reichen oft nicht aus, um eine ganze Wohnung gründlich zu reinigen. Mit diesen Ersatztüchern aus dem Hause vhbw wird Ihre Wohnung wieder blitzsauber. Die Tücher sind waschbar und wiederverwendbar. Mit diesem Set (1x Baumwolltuch / 2x Mikrofasertuch) sind Sie optimal ausgestattet für den nächsten Hausputz. Lieferumfang: 1x Baumwolltuch 2x Mikrofasertuch Technische Daten: Material: Mikrofaser / Baumwolle Farbe: weiß / blau Länge: 28,3 cm Höhe: 0,5 cm Breite: 15 cm Mikrofasertücher mit Klettverschluss - einfacher, schneller Austausch und idealer Halt Baumwolltuch für den 2in1-Kombiaufsatz Ersetzt folgendes Originalzubehör: Dirt Devil 0319001 vhbw - the clever way Hochwertige Qualität bei Ersatzteilen und Zubehör. Für eine lange Lebensdauer Ihrer Elektrogeräte. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Dirt Devil | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Dirt Devil AquaClean M319 Dirt Devil AquaClean M319-0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |