Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888102495 Staubsauger Zubehör/Zusatz Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888102495 Staubsauger Zubehör/Zusatz Bürste
VHBW 888102495 Staubsauger Zubehör/Zusatz Bürste
VHBW 888102495 Staubsauger Zubehör/Zusatz Bürste
VHBW 888102495 Staubsauger Zubehör/Zusatz Bürste
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106148960
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888102495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hartbodendüse
Parkettdüse
Rollendüse Staubsauger
Staubsauger-Rollendüse
Praktische Bodendüse mit Softwalze für Ihren Staubsauger Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Staubsauger Ersetzt Dyson Bürste 966489-08, 966489-11 Passgenau für problemloses Einsetzen Für eine zuverlässige und gründliche Reinigung Hochwertige Bodendüse mit Softwalze für Ihren Staubsauger Mit dieser kompatiblen und kostengünstigen Bodendüse treffen Sie die richtige Wahl. Mit den 2 Leichtlaufrollen, gleitet diese Düse sicher und zuverlässig über empfindliche Böden, ohne Kratzer zu hinterlassen. Das spezielle Drehkippgelenk sorgt für eine einfache Befestigung des Saugschlauches und ist ideal für Ecken und Winkel. Das transparente Kunststoffgehäuse ermöglicht die einfache Inspektion der Bürsten bei Störungen. Die große, gummierte Laufrolle verhindert Verkratzen von Hartböden. Diese Düse mit extrem weichen Bürsten aus weicher Stoffrolle eignet sich besonders für die gründliche Reinigung von Hartböden wie Parkett, Stein, Fliesen, PVC oder Laminat. Die zusätzlichen Stoffstreifen bieten extra Schutz für empfindliche Hartböden an. Die Softrolle ist seitlich herausnehmbar, um diese unter fließendem Wasser reinigen zu können. - Für ein saubere Umgebung und ein hygienisches Zuhause - Unsere Staubsaugerdüsen werden hochwertig verarbeitet und erfüllen zuverlässig ihren Zweck. Ja nach Düsentyp eignen sie sich hervoragend für die Reinigung von Teppichböden, Hartböden, Polstermöbeln, Wänden u.v.m. Unsere Auswahl erstreckt sich von Turbodüsen, Minidüsen, Wischmopdüsen, Kurzflordüsen bis hin zu Tierhaardüsen und vielen weiteren. Unsere Düsen können entweder als gekennzeichnetes Universalprodukt für jeden Staubsauger (eventuelle Hinweise zur Anschlussgröße beachten) verwendet werden oder sind speziell für die Staubsauger bekannter Marken passgenau angefertigt. So finden Sie bei uns garantiert das passende Produkt für Ihr Gerät.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bürste
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Violett, Rot
Markenkompatibilität
Dyson
Kompatibilität
Dyson V10 Dyson V11 Dyson V11 Outsize Dyson V15 Detect Absolute Dyson V15 Detect Complete Dyson V7 Dyson V8
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
250 mm
Gewicht
797 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.