Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888103329 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888103329 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888103329 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888103329 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888103329 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888103329 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888103329 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106149206
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888103329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dauerfilter für Staubsauger
Lüfterfilter
dauerfilter für staubsauger
Kompatibler Staubsaugerfilter - Optimale Saugkraft für Ihren Bosch/Siemens Staubsauger Ersatzfilter aus hochwertigen Materialien für beste Filterleistung Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Sauger Passgenaue Verarbeitung für einfachen Filterwechsel Ersetzt Bosch / Neff / Siemens 00460475, 00480727 Filter Hochwertiger Filter für hervorragende Filtration und optimierte Luftdurchlässigkeit Mit diesem Hochleistungsfilter ist Ihr Staubsauger im Handumdrehen gewartet. Der Filter zeichnet sich durch hervorragende Filterleistung aus. Seine präzise Verarbeitung gewährleistet einen mühelosen Austausch. Durch regelmäßigen Filterwechsel wird eine effiziente Filtration und Saugkraft aufrechterhalten. Hinweis: Tauschen Sie den Filter aus, wenn Ihr Staubsauger nicht mehr effektiv reinigt (ca. alle 6 - 12 Monate).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Material
Kunststoff, Gummi
Markenkompatibilität
Bosch
Kompatibilität
Bosch BBS 5319/09 Bosch BBS 7223/02-08 Bosch BBS 7240/01-08 Bosch BBS 7242/04-08 Bosch BBS 7251/02-08 Bosch BBS7500/01 Bosch BBS7500/02 Bosch BBS7501/02 Bosch BBS7501/04 Bosch BBS7501/08 Bosch BBS8300/01 Bosch BBS8341GB/01 Bosch BBS8341GB/04 Bosch BBS8341GB/08 Bosch BBZ8KF1(00) Bosch BBZ8KF1UC(00) Bosch BSA 2202/05 Bosch BSA 2222/02 Bosch BSA 2322/02 Bosch BSA 2322/05 Bosch BSA 2453/05 Bosch BSA 2453/06 Bosch BSA 2453/09 Bosch BSA 2602/02 Bosch BSA 2602/05 Bosch BSA 2602/06 Bosch BSA 2822/02 Bosch BSA 2822/05 Bosch BSA 2822/06 Bosch BSA 3100/05 Bosch BSA 3100/06 Bosch BSA 3200/06 Bosch BSA 3510/06 Bosch BSA2825GB/02 Bosch BSA2825GB/05 Bosch BSC1201GB/01 Bosch BSC1201GB/04 Bosch BSD 2101/01-02 Bosch BSD 2202/05 Bosch BSD 2202/06 Bosch BSD 2312/06 Bosch BSD 2600/05 Bosch BSD 2600/06 Bosch BSD 2601/05 Bosch BSD 2601/06 Bosch BSD 2601/07 Bosch BSD 2820/06 Bosch BSD 2822/06 Bosch BSD 2880/06 Bosch BSD 2880/08 Bosch BSD 2880/09 Bosch BSD 2883/06 Bosch BSD 2883/08 Bosch BSD 2883/09 Bosch BSD 3020/06 Bosch BSD 3020/12 S Bosch BSD 3022/06-12 Bosch BSD 3023/06 Bosch BSD 3025/06-12 Bosch BSD 3081/09 Bosch BSD 3220/06 Bosch BSD 3300/06 Bosch BSF 1201/03 Bosch BSF1400/04 Bosch BSF1410CH/04 Bosch BSF1417/04 Bosch BSF1417CH/04 Bosch BSG 41800 Bosch BSG 42000 Bosch BSG 42402/06 Bosch BSG 42500 Bosch FD8311 Siemens VS55B25/02 Siemens VS55B25/05 Siemens VS55B25/06 Siemens VS95A00/04 Siemens VS95A17/04 Siemens VZ54100(00)
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
21 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.