| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-106150428 Herst.-Nr.: 888400578 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - Hochwertiges und kompatibles Zubehör der Marke vhbw Produktdaten: Farbe: Schwarz Material: Kunststoff Länge: ca. 1,8m Gewicht: ca. 460g Durchmesser Rohrseite: 35mm Besonders robuster und flexibler Schlauch Mit Handgriff und Saugstärkeregulierung Passend für folgende Staubsauger:BoschOptima 50 Optima 51 Optima 54 Optima 58 Compact Star SiemensElectronic Electronic 1100 Electronic Pur-Air Super 2300 Electronic Super 2400 Electronic Super 500 Super 510 Super 511 Electronic Super 710 Comfort Super 711 Electronic Super 911 Electronic Super 914 S Electronic King Ersetzt folgendes Originalzubehör: 119575 00119575 Lieferumfang:1x Staubsaugerschlauch mit Handgriff Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Bosch | | Kompatibilität | Bosch Compact Star Bosch Optima 50 Bosch Optima 51 Bosch Optima 54 Bosch Optima 58 Siemens Electronic Siemens Electronic 1100 Siemens Electronic Pur-Air Siemens King Siemens Super 2300 Electronic Siemens Super 2400 Electronic Siemens Super 500 Siemens Super 510 Siemens Super 511 Electronic Siemens Super 710 Comfort Siemens Super 711 Electronic Siemens Super 911 Electronic Siemens Super 914 S Electronic |
|
| | |
| | | |
| |