Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 640.800.00 Modulares Signalverarbeitungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 640.800.00 Modulares Signalverarbeitungsmodul
Werma 640.800.00 Modulares Signalverarbeitungsmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106176250
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     640.800.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Fuß Signalsäule
anschlussmodul signalsäule werma
anschlussmodul signalsäule
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
36 mm
Gewicht
81 g
Paketgewicht
99 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polycarbonat (PC)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.04
ab € 4,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 6,63*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.86
ab € 7,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.41
ab € 12,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.01
ab € 9,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.