| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-106257347 Herst.-Nr.: UCH20 EAN/GTIN: 8595642228605 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | | Eingangsstrom | 0.2 A | | Ausgangsstrom (5V) | 1.5 A | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A an Mikro-USB Typ-B | Gewicht und Abmessungen | Breite | 37.5 mm | | Tiefe | 20 mm | | Höhe | 67.5 mm | | Gewicht | 29.8 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 1 m | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | AC | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, schnellladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |