Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S201-D3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 1 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S201-D3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 1 Modul(e)
ABB S201-D3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 1 Modul(e)
ABB S201-D3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 1 Modul(e)
ABB S201-D3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 1 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106767997
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S201-D3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
125 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
3 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
1.2 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ D
Anzahl der Pole
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, UKCA
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,15*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,48*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,40*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,48*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.