Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S204-D40 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S204-D40 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)
ABB S204-D40 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)
ABB S204-D40 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106768037
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S204-D40
EAN/GTIN:
     4016779531313
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
40 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
16.8 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ D
Anzahl der Pole
4
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Schutzart
III
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, UKCA
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,09*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,47*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,40*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,71*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,17*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.