| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-106772128 Herst.-Nr.: FCC-3A EAN/GTIN: 5414363020486 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Natürlich | ![](/p.gif) | Material | Nylon | Gewicht und Abmessungen | Breite | 83.3 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 12.7 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 36 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, befestigungssockel klebbar, senkkopfschraube ohne norm, abb befestigungssockel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |