Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 43463 Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 43463 Zange Diagonale Zange
Wiha 43463 Zange Diagonale Zange
Wiha 43463 Zange Diagonale Zange
Wiha 43463 Zange Diagonale Zange
Wiha 43463 Zange Diagonale Zange
Wiha 43463 Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107043289
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43463
EAN/GTIN:
     4010995434632
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Maximaler Rohrdurchmesser
2.3 mm
Schnittlänge
17 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Nennisolierspannung
1000 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
180 mm
Gewicht
305 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.