Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DST7510/80 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen SteamGlide Elite-Sohle 3200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DST7510/80 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen SteamGlide Elite-Sohle 3200 W Schwarz
Philips DST7510/80 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen SteamGlide Elite-Sohle 3200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107062651
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DST7510/80
EAN/GTIN:
     8720389013751
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
128.8 mm
Tiefe
319.5 mm
Höhe
153.3 mm
Gewicht
1669 g
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
332 mm
Verpackungshöhe
167 mm
Paketgewicht
1908 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
3200 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
SteamGlide Elite-Sohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Automatische Abschaltung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
55 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.3 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Anwärmdauer
2 min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.