Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TAB8907/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1.2 Kanäle 720 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TAB8907/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1.2 Kanäle 720 W
Philips TAB8907/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1.2 Kanäle 720 W
Philips TAB8907/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1.2 Kanäle 720 W
Philips TAB8907/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1.2 Kanäle 720 W
Philips TAB8907/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1.2 Kanäle 720 W
Philips TAB8907/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1.2 Kanäle 720 W
Philips TAB8907/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1.2 Kanäle 720 W
Philips TAB8907/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1.2 Kanäle 720 W
Philips TAB8907/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1.2 Kanäle 720 W
Philips TAB8907/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1.2 Kanäle 720 W
Philips TAB8907/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1.2 Kanäle 720 W
Philips TAB8907/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1.2 Kanäle 720 W
Philips TAB8907/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1.2 Kanäle 720 W
Philips TAB8907/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1.2 Kanäle 720 W
Philips TAB8907/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1.2 Kanäle 720 W
Philips TAB8907/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1.2 Kanäle 720 W
Philips TAB8907/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1.2 Kanäle 720 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107130712
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     TAB8907/10
EAN/GTIN:
     4895229126688
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Soundbar
bluetooth lautsprecher philips
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
3.1.2 Kanäle
RMS-Leistung
720 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Equalizer
Ja
Technische Details
EasyLink
HDMI-CEC
Höhe (cm)
25 cm
Länge (cm)
109 cm
Breite (cm)
60 cm
Kompatibilität::USB-Wiedergabe::
Ja
Up-firing-Lautsprecher
2
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Unterstützte Audioformate
AAC, AIFF, FLAC, LPCM, M4A, MP3, SBC, WAV
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Spotify Connect
Ja
Integierter Chromecast
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1050 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
9000 g
Sonstige Funktionen
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Soundbar-Frequenzbereich
150 - 20000 Hz
Soundbar-Impedanz
8 Ohm
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Bluetooth-Version
5.3
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Frequenz
5 GHz
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.3
Digital-Audio-Optical-In
1
AUX-Eingang
Ja
Soundbar-Lautsprecher
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung
720 W
THD, totalklirren
10 %
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
2
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Anzahl der Full-Range Antriebe
2
Tieftönerdurchmesser (imperial)
6.5 "
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
940 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
65 mm
Gewicht Soundbar
3000 g
Breite des Subwoofers
190 mm
Tiefe des Subwoofers
410 mm
Höhe des Subwoofers
309 mm
Tieftönergewicht
6000 g
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer-Konnektivität
Kabellos
Subwoofer Frequenzbereich
35 - 150 Hz
Subwoofer Widerstand
3 Ohm
Bass-Reflex
Ja
Weitere Suchbegriffe: bluetooth lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,44*
€ 465,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,83*
€ 463,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,56*
€ 451,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,89*
€ 446,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,57*
€ 420,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.