Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TAB7207/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 520 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TAB7207/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 520 W
Philips TAB7207/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 520 W
Philips TAB7207/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 520 W
Philips TAB7207/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 520 W
Philips TAB7207/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 520 W
Philips TAB7207/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 520 W
Philips TAB7207/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 520 W
Philips TAB7207/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 520 W
Philips TAB7207/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 520 W
Philips TAB7207/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 520 W
Philips TAB7207/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 520 W
Philips TAB7207/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 520 W
Philips TAB7207/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 520 W
Philips TAB7207/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.1 Kanäle 520 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107130713
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     TAB7207/10
EAN/GTIN:
     4895229126497
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Soundbar
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
520 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Equalizer
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Technische Details
EasyLink
HDMI-CEC
Höhe (cm)
21 cm
Länge (cm)
105 cm
Breite (cm)
62 cm
Kompatibilität::USB-Wiedergabe::
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Unterstützte Audioformate
FLAC, LPCM, MP3, SBC, WAV
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
970 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
8640 g
Sonstige Funktionen
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Soundbar-Frequenzbereich
150 - 20000 Hz
Soundbar-Impedanz
8 Ohm
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Bluetooth-Version
5.0
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Audioeingang (L, R)
1
Digital-Audio-Optical-In
1
Soundbar-Lautsprecher
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung
520 W
THD, totalklirren
10 %
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
2
Anzahl der Full-Range Antriebe
2
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
65 mm
Gewicht Soundbar
2100 g
Breite des Subwoofers
150 mm
Tiefe des Subwoofers
300 mm
Höhe des Subwoofers
400 mm
Tieftönergewicht
4740 g
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer-Konnektivität
Kabellos
Subwoofer Frequenzbereich
35 - 150 Hz
Subwoofer Widerstand
3 Ohm
Bass-Reflex
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,69*
€ 263,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,35*
€ 257,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,51*
€ 251,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,86*
€ 247,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.