Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TAB7807/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 650 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TAB7807/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 650 W
Philips TAB7807/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 650 W
Philips TAB7807/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 650 W
Philips TAB7807/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 650 W
Philips TAB7807/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 650 W
Philips TAB7807/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 650 W
Philips TAB7807/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 650 W
Philips TAB7807/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 650 W
Philips TAB7807/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 650 W
Philips TAB7807/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 650 W
Philips TAB7807/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 650 W
Philips TAB7807/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 650 W
Philips TAB7807/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 650 W
Philips TAB7807/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 650 W
Philips TAB7807/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 650 W
Philips TAB7807/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 650 W
Philips TAB7807/10 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 650 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107130724
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     TAB7807/10
EAN/GTIN:
     4895229126473
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Soundbar
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
3.1 Kanäle
RMS-Leistung
650 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Equalizer
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Technische Details
EasyLink
HDMI-CEC
Höhe (cm)
25 cm
Länge (cm)
99 cm
Regalaufstellung
Laying
Breite (cm)
59.5 cm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Unterstützte Audioformate
LPCM, SBC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
970 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
9000 g
Sonstige Funktionen
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Soundbar-Frequenzbereich
150 - 20000 Hz
Soundbar-Impedanz
8 Ohm
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Bluetooth-Version
5.1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.3
Digital-Audio-Optical-In
1
Kopfhörerausgänge
1
Soundbar-Lautsprecher
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung
620 W
THD, totalklirren
10 %
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
2
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Anzahl der Full-Range Antriebe
2
Tieftönerdurchmesser (imperial)
8 "
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
65 mm
Gewicht Soundbar
2500 g
Breite des Subwoofers
190 mm
Tiefe des Subwoofers
309 mm
Höhe des Subwoofers
410 mm
Tieftönergewicht
6000 g
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer-Konnektivität
Kabellos
Subwoofer Frequenzbereich
35 - 140 Hz
Subwoofer Widerstand
3 Ohm
Bass-Reflex
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,36*
€ 321,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,53*
€ 319,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,30*
€ 310,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,01*
€ 307,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,57*
€ 288,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.