Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D217782 Herst.-Nr.: 791995 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Trennscheiben, Metallbearbeitung, Bindung BF, Korn Aluminiumoxyd, Hochleistungsscheiben für professionellen Dauereinsatz, für alle handelsüblichen Winkelschleifer mit Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Schneidedisk | | Geeignet für Materialien | Metall | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Bohrung | 22 mm | | Durchmesser | 230 mm | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Umlaufgeschwindigkeit (max.) | 80 m/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,79* | € 21,65* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,67* | € 21,66* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 28,52* | € 37,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,958* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|