Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 927700 Schraubzwinge Federbügel 4,9 cm Rot, Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 927700 Schraubzwinge Federbügel 4,9 cm Rot, Stahl
kwb 927700 Schraubzwinge Federbügel 4,9 cm Rot, Stahl
kwb 927700 Schraubzwinge Federbügel 4,9 cm Rot, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107443895
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     927700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Stahlblech, Spannflächen und Griffe kunststoffbeschichtet, hohe Federspannkraft, für Leim- oder Klebearbeiten, zum Klemmen, Halten etc.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Merkmale
Typ
Federbügel
Klemmöffnung
49 mm
Material
Stahl
Produktfarbe
Rot, Stahl
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.