Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 927820 Schraubzwinge Federbügel 4 cm Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 927820 Schraubzwinge Federbügel 4 cm Schwarz, Rot
kwb 927820 Schraubzwinge Federbügel 4 cm Schwarz, Rot
kwb 927820 Schraubzwinge Federbügel 4 cm Schwarz, Rot
kwb 927820 Schraubzwinge Federbügel 4 cm Schwarz, Rot
kwb 927820 Schraubzwinge Federbügel 4 cm Schwarz, Rot
kwb 927820 Schraubzwinge Federbügel 4 cm Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107444521
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     927820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannbacken beweglich, hohe Federkraft, für Leim- oder Klebearbeiten und zum Klemmen, Halten, etc.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Merkmale
Typ
Federbügel
Klemmöffnung
40 mm
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,705*
€ 4,40895
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,555*
€ 3,04045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.