Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 791295 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 791295 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
kwb 791295 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
kwb 791295 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107444792
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     791295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheiben, Metallbearbeitung, Bindung BF, Korn Aluminiumoxyd, Hochleistungsscheiben für professionellen Dauereinsatz, für alle handelsüblichen Winkelschleifer mit Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Geeignet für Materialien
Metall
Markenkompatibilität
Jede Marke
Bohrung
22 mm
Durchmesser
125 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Umlaufgeschwindigkeit (max.)
80 m/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,87*
€ 18,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,65*
€ 18,62
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.