Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 791993 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 791993 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
kwb 791993 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
kwb 791993 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107445362
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     791993
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheiben, Metallbearbeitung, Bindung BF, Korn Aluminiumoxyd, Hochleistungsscheiben für professionellen Dauereinsatz, für alle handelsüblichen Winkelschleifer mit Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Mittentyp
Flache Mitte
Geeignet für Materialien
Metall
Markenkompatibilität
Jede Marke
Bohrung
25.4 mm
Durchmesser
355 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Umlaufgeschwindigkeit (max.)
80 m/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.