Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 247332 Flachmeißel 1 St. Bohrer mit Spitzmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 247332 Flachmeißel 1 St. Bohrer mit Spitzmeißel
kwb 247332 Flachmeißel 1 St. Bohrer mit Spitzmeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107445469
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     247332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Bohrer mit Spitzmeißel
Länge (mm)
250 mm
Geeignet für Materialien
Beton, Mauerwerk
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.