| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-107445494 Herst.-Nr.: 499045 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Innenausbau, Elektriker- und Installationsarbeiten, Montage von Küchenarbeitsplatten-tischen, Holzarbeiten. Durchmesser 20…127 mm, Schnitttiefe 53...60 mm. Diamantgeschliffene, hochtemperaturgelötete Hartmetallschneiden, Sechskant- oder SDS-Schäfte, 6-mm-Zentrierbohrer, kein Verbrennen der Werkstückkanten, problemlose Spanabfuhr. Für Holz(platten), (HPL-)Schichtstoffplatten, Kunststoffe, Leichtbauplatten, Gipswerkstoffe, Faserzement, Gasbeton, Holzfaserdämmplatten, Ziegel, Klinker, Mauerwerk und so weiter Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | | Anzahl der Lochsägen | 1 Stück(e) | Merkmale | Typ | Einzelbild | | Geeignet für | Akkuschrauber | | Geeignet für Materialien | Mauerziegel, Beton, Laminiertes Paneel, Leichtbeton, Kunststoff, Holz | | Produktfarbe | Orange | | Schaftform | Hex & SDS-plus-Wellen | | Schnitttiefe (max.) | 60 mm | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 45 mm |
|
| | |
| | | |
| |