Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9TAA2240 Stromunterbrecher 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric A9TAA2240 Stromunterbrecher 2P
Schneider Electric A9TAA2240 Stromunterbrecher 2P
Schneider Electric A9TAA2240 Stromunterbrecher 2P
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107475874
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9TAA2240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
Hauptschütz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
92 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Eingangsstrom
40 A
Eingangsfrequenz
50 Hz
Nennspannung
230 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
83 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
132 g
Merkmale
Anzahl der Pole
2P
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,73*
€ 758,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,21*
€ 744,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,80*
€ 699,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,22*
€ 640,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,67*
€ 621,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.