Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 1.024-822.0 Luftreiniger 50 m² Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 1.024-822.0 Luftreiniger 50 m² Schwarz, Weiß
Kärcher 1.024-822.0 Luftreiniger 50 m² Schwarz, Weiß
Kärcher 1.024-822.0 Luftreiniger 50 m² Schwarz, Weiß
Kärcher 1.024-822.0 Luftreiniger 50 m² Schwarz, Weiß
Kärcher 1.024-822.0 Luftreiniger 50 m² Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107506371
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.024-822.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Platzierung
Flur
Anzeigelicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
580 mm
Gewicht
7700 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
HEPA-Klasse
HEPA 13
Anti-Geruchsfilter
Ja
Partikelfilter
Ja
Filterungsmöglichkeit
Gerüche
Partikel-Filtration
0.3 µm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8800 g
Merkmale
Luftreinigungsrate
520 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
50 m²
Timer
Ja
Feuchtigkeitssensor
Ja
Geruchssensor
Ja
Luftqualitätsindikator (AQI)
Ja
Automatikmodus
Ja
Kindersicherung
Ja
Nachtmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,64*
€ 527,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,78*
€ 517,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 434,77*
€ 517,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 434,76*
€ 517,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,27*
€ 491,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 413,25*
€ 491,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 413,24*
€ 491,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 413,23*
€ 491,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 413,22*
€ 491,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,34*
€ 477,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,28*
€ 445,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.