Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica UKSX 361 900 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 111 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica UKSX 361 900 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 111 l E Weiß
Amica UKSX 361 900 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 111 l E Weiß
Amica UKSX 361 900 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 111 l E Weiß
Amica UKSX 361 900 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 111 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107714468
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1191752
EAN/GTIN:
     5906006917524
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Innenliegendes Bedienfeld Eine perfekt eingerichtete Küche verbindet Funktionalität und Stil. Aus diesem Grund ist im Kühlschrank ein Simple InsideControl-Bedienfeld für den Kühlschrank eingebaut. Praktisch für die Auswahl der Einstellungen und alle mit einem stilvollen Aussehen. Ohne unnötige Elemente auf der Vorderseite bedeutet Ergonomie gepaart mit Eleganz! Energieklasse E Niemand mag hohe Stromrechnungen. Deswegen sollten Sie auf die Energieklasse achten. Ihr Kühlschrank ist immer an - 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Jede Sekunde Betrieb bedeutet für Einsparpotenziale! Ein Kühlschrank der E-Klasse verbraucht 20% weniger Energie als ein Gerät der F-Klasse! Supergefrierfunktion Die Supergefrierfunktion hilft dabei, größere Lebensmittelmengen sicher und schnell einzufrieren. Je kürzer der Gefrierprozess ist, desto länger bleiben die Produkte frisch und nahrhaft. Türanschlag wechselbar Der Kühlschrank passt perfekt in Ihre Küche, aber die Tür öffnet sich in die falsche Richtung? Kein Problem! Amica Kühlschränke verfügen über Befestigungslöcher auf beiden Seiten, so dass der Türanschlag je nach Bedarf geändert werden kann! Links oder rechts - Sie entscheiden! Tür-Offen-Alarm Wie oft öffnen Sie den Kühlschrank, nehmen etwas Leckeres heraus, schließen die Tür und dann - eine Stunde später sehen Sie, dass die Tür offen steht! Mit dem Tür-Offen-Alarm kann dies nicht mehr passieren. Wenn die Tür länger als 90 Sekunden geöffnet bleibt, schaltet sich ein akustisches Signal ein und erlischt erst nachdem Sie die Tür geschlossen haben. Türablagen Wo ist das Glas deiner Lieblingsmarmelade? Kleine Produkte in verschiedenen Regalen können es schwierig machen, sie zu finden, wenn Sie sie benötigen. Aus diesem Grund sind Amica-Geräte mit DoorShelf ausgestattet - einer Reihe von Balkonen, auf denen kleine Gegenstände wie Gläser und Flaschen aufbewahrt werden können. Jetzt wissen Sie immer und einfach, wo Sie sie finden können. Ordnung und Bequemlichkeit! Gemüseschublade Die geräumigen, transparenten Schubladen für Gemüse lassen sich weit ausziehen und leicht beladen. LED-Beleuchtung LED bedeutet Energiesparen bei gleichzeitig guter, blendfreier Ausleuchtung. Deshalb sind alle Einbau-Kühl- und Gefrierschränke von Amica mit dieser optimalen Beleuchtungsart ausgestattet. Eiablagetablett Sichert Eier gegen Rissbildung. Gewährleistet einen bequemen und sicheren Betrieb.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
95 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
1
Flaschenfach in der Tür
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
16 l
Gefrierkapazität
2.6 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
11 h
Sternekennzeichnung
4*
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
596 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
818 mm
Gewicht
31500 g
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
880 mm
Paketgewicht
34500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
147 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
Elektro
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.6 m
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
111 l
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,50*
€ 340,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,05*
€ 336,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,85*
€ 330,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,99*
€ 323,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,79*
€ 287,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.