Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1169930 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Outdoor Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1169930 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Outdoor Orange
Brennenstuhl 1169930 Verlängerungskabel 10 m 1 AC-Ausgänge Outdoor Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107736776
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1169930
EAN/GTIN:
     4007123683000
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Das BREMAXX® Verlängerungskabel mit einer Kabellänge von 10m in der Signalfarbe orange und der Schutzart IP44 eignet sich bestens für die Verwendung im Außenbereich. Das Stromkabel zeichnet sich durch das hochwertige und robuste BREMAXX® Kabel aus: Einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem mechanisch hoch belastbar. Das Verlängerungskabel für außen mit einem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Kabelbezeichnung: AT-N05V3V3-F 3G1,5 - Kabelqualität: BREMAXX®
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
1250 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzfunktion
Kältebeständig, Ölbeständig, UV-beständig
Produktfarbe
Orange
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,5788*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,8588*
€ 20,062
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,5788*
€ 14,9688
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1169810
ab € 2,079*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169870
ab € 12,1948*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.