Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMBJ22A-E3/52 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMBJ22A-E3/52 Diode Zener-Diode
Vishay SMBJ22A-E3/52 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107738486
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ22A-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.94 mm
Tiefe
4.57 mm
Höhe
2.44 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AA
Spannung
25 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0699*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6126*
€ 0,72899
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3946*
€ 0,46957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3388*
€ 0,40317
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ20A
ab € 0,0811*
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ22A
ab € 0,0608*
Ähnlich
Vishay
SMBJ24A-E3/5B
ab € 0,131*
Ähnlich
Vishay
SMBJ24A-E3/52
ab € 0,0765*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.