Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 540402 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 540402 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
4smarts 540402 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
4smarts 540402 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
4smarts 540402 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
4smarts 540402 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
4smarts 540402 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
4smarts 540402 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108760582
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540402
EAN/GTIN:
     4252011905195
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
LÄDT DEIN GERÄT MIT MAXIMALGESCHWINDIGKEIT AUF In unserem GaN Charger Ladegerät sind alle gängigen Schnellladeprotokolle eingebaut. Unser Ladegerät kann somit jedes gängige Gerät auf dem Markt mit maximaler Geschwindigkeit aufladen. Das spart dir Zeit. Neben Laptops, Smartphones, Tablets, Drohnen kannst du auch deine Kamera oder dein Gimbal in Highspeed aufladen. Das kann nicht jedes Ladegerät. Achte bei der Wahl deines Ladegeräts unbedingt auf die verwendeten Schnellladeprotokolle und die Maximale Watt Leistung. In unserem PDPlug Trio 65W GaN sind die Schnellladeprotokolle Hisilicon FCP, Huawei Super Charge (SCP), Qualcomm® Quick Charge™ 4+, Samsung Adaptive Fast Charge (AFC) und USB Power Delivery 3.0 integriert. LÄDT MEHRERE GERÄTE GLEICHZEITIG AUF Gerade ist nur eine Steckdose verfügbar, aber du musst mehrere Geräte aufladen? Gar kein Problem! Unser GaN PDPlug Trio kann mehrere Geräte gleichzeitig in Maximalgeschwindigkeit aufladen. Du kannst also deinen Laptop, dein Tablet und dein Smartphone zur selben Zeit an nur einer Steckdose aufladen. Zudem musst du in Zukunft nicht mehr mehrere Ladegeräte auf einmal mit dir herumschleppen. Unser GaN PDPlug Trio ist das einzige Ladegerät, dass du benötigst. Das spart Platz, Gewicht und ist super praktisch. ENERGIESPAREND Bei herkömmlichen Ladegeräten wird eine Menge an Energie als Wärme verloren. Das kannst du auch spüren, wenn du das Ladegerät anfasst und es heiß wird. Unser GaN Charger PDPlug Trio 65W hingegen ist energiesparend. Dein Geldbeutel wird es freuen und zugleich hilfst du der Umwelt. Dank der integrierten GaN Technologie werden Wärmeverluste deutlich reduziert. Das zahlt sich auf Dauer aus. KLEIN UND KOMPAKT Starke Ladegeräte sind oft ziemlich groß. Unser GaN PDPlug Trio hingegen ist deutlich kleiner und kompakter. Wir schaffen das, da unser Ladegerät mit der neuesten GaN Charger Technologie ausgestattet ist. Diese Technologie sorgt dafür, dass wir die Elektronik enger aneinander bauen können, ohne dabei mehr Wärme zu erzeugen. Dadurch bleibt die Ladeleistung trotz kleiner Größe extrem stark. Der GaN Charger ist somit ein perfekter Reisebegleiter. Du kannst ihn in der Handtasche, deinem Rucksack oder sogar in deiner Jackentasche einfach verstauen. Platzmangel wird ein Fremdwort für dich sein. LANGE LEBENSDAUER Was gibt es Nervigeres als ein kaputtes Ladegerät, wenn du es gerade benötigst? Ganz zu schweigen von den Neuanschaffungskosten. Wir setzen auf Qualität. Neben der modernen GaN Technologie, die die Lebensdauer des Ladegeräts maßgeblich erhöht, achten wir auf eine gute Verarbeitungsqualität. Alle unsere Ladegeräte werden einer intensiven Qualitätskontrolle nach Fertigung und vor Auslieferung unterzogen. Wir können stolz behaupten, dass unsere Ladegeräte dich nicht im Stich lassen werden. Du bekommst die Qualität für die du auch bezahlst. Deswegen können wir dir 2 Jahre Garantie auf dein GaN PDPlug Trio 65W guten Herzens anbieten.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Max. Leistung
65 W
Maximale Ausgangsspannung
20 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Anschluss 1 Ausgangsleistung
65 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
65 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
60 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
3 A
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
120 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Adaptive Fast Charging, Power Delivery, Quick Charge 4+, SuperCharge
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, usb ladestation 4smarts, netzteil für tablet, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.