Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 3000 series BHA305/00 AirStyler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 3000 series BHA305/00 AirStyler
Philips 3000 series BHA305/00 AirStyler
Philips 3000 series BHA305/00 AirStyler
Philips 3000 series BHA305/00 AirStyler
Philips 3000 series BHA305/00 AirStyler
Philips 3000 series BHA305/00 AirStyler
Philips 3000 series BHA305/00 AirStyler
Philips 3000 series BHA305/00 AirStyler
Philips 3000 series BHA305/00 AirStyler
Philips 3000 series BHA305/00 AirStyler
Philips 3000 series BHA305/00 AirStyler
Philips 3000 series BHA305/00 AirStyler
Philips 3000 series BHA305/00 AirStyler
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108793691
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     BHA305/00
EAN/GTIN:
     8720689002783
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
Elektrische Haarbürste
Einfaches Styling mit Ionisierungsfunktion
Trocknen und Stylen zugleich. Der AirStyler 3000 von Philips ermöglicht Ihnen ein schönes, natürliches Styling und sorgt gleichzeitig für mehr Pflege und Glanz. Die 3 Aufsätze sind sowohl für langes als auch für kurzes Haar geeignet und ermöglichen ein bequemes Styling.

800 W Styling-Leistung für Ergebnisse wie vom Profi
Der Airstyler mit 800 W Luftstrom sorgt für sanftes Trocknen und Stylen. Erzielen Sie jeden Tag Ergebnisse wie vom Profi.

Pflegeeinstellung für besseren Schutz beim Trocknen und Stylen
Die Care-Einstellung bietet die optimale Trockentemperatur und schützt vor Überhitzung. Gleichbleibender Luftstrom bei konstanter, schonender Temperatur sorgt für schnelles Trocknen.

Schützende Keramikbeschichtung mit Keratinveredelung
Die Bürste mit Keratin-veredelter Keramikbeschichtung gleiten sanft durch Ihr Haar und sorgen für einen natürlich glatten und glänzenden Look.

38-mm-Thermobürste für glatte Frisuren und Wellen
Die Thermobürste verfügt über einen besonders großen Durchmesser von 38 mm. Durch die Breite ist die Warmluftbürste das perfekte Stylinggerät für glatte Frisuren und Wellen.

30-mm-Bürste mit einziehbaren Bürstenreihen für definierte Wellen
Die 30-mm-Bürste mit einziehbaren Bürstenreihen wurde für einfaches Styling entwickelt. Drehen Sie die Spitze der Bürste und ziehen Sie die Bürste ganz einfach aus dem Haar, um definierte Wellen zu erzielen.

Schmale Stylingdüse für gezielten Luftstrom
Verwenden Sie die schmale Stylingdüse mit gezieltem Luftstrom für präzises Styling oder kleine Nachbesserungen.

Drei flexible Wärme- und Geschwindigkeitsstufen für einfache Kontrolle
Mit drei Temperatur- und zwei Geschwindigkeitsstufen erzielen Sie das perfekte Ergebnis. Sie haben die Wahl zwischen niedriger und hoher Geschwindigkeit, jeweils in Kombination mit einer von drei Temperaturstufen: Kalt, Pflege und Hoch. Die flexiblen Einstellungen sorgen für einen leistungsstarken Luftstrom mit pflegender Temperatur für präzises und individuelles Styling.

Kaltluftstufe für schonendes Trocknen
Bei der Kaltlufteinstellung wird das Haar mit geringer Wärme sanft getrocknet. Sie funktioniert besonders gut bei feinem, trockenem oder beschädigtem Haar.

Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar
Die Ionisierungsfunktion ermöglicht Trocknen ohne statische Aufladung. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist glattes, gesundes, glänzendes Haar.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Typ
Haar-Styling-Set
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Haar lockig machen
Ja
Haartrocknung
Ja
Ionenfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
3
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Steuerung
Tasten
Cool Shot Funktion
Ja
Design
Produktfarbe
Violett
Keramikbeschichtung
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Bürstenkopfdurchmesser
30 mm
Durchmesser Bürstenkopf 2
38 mm
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
3
Diffuser-Ausgießer
Ja
Energie
Leistung
800 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: Warmluftbürste, lockenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.