| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-108793989 Herst.-Nr.: 2931 EAN/GTIN: 4250058529312 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Schelle | ![](/p.gif) | Minimum Bildschirmgröße | 55 " | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 86 " | ![](/p.gif) | Höhenanpassungsrate | 324 - 365 mm | ![](/p.gif) | Höhenverstellung | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Logitech Rally Bar, Logitech Rally Bar Mini 55 – 86“ |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Kamera für Videokonferenz, Konferenzkamera, halterung tv hagor, halterung tv |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |