Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-100003228 Herst.-Nr.: 49545 EAN/GTIN: 0023942495451 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Ladeport | Ja | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 5 | Merkmale | Anschlussstecker-Typ | Universal | | Buchsenstecker-Typ | Universal | | Unviersalstecker-Anschlussarten | Typ A, Typ B, Typ C (Euro-Stecker), Typ E (FR), Typ F, Typ G (VK), Typ I (AU), Typ J (CH), Typ L (IT), Typ N (BR) | | Universal-Buchsensteckertypen | Typ A, Typ B, Typ C, Typ D (VK), Typ E (FR), Typ F, Typ G (VK), Typ H (IL), Typ I (AU), Typ J (CH), Typ K (DK), Typ L (IT), Typ M, Typ N (BR) | | AC Eingangsspannung | 100 - 250 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | LED-Anzeigen | Ja | | Max. Leistung | 2500 W | | Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 70 mm | | Tiefe | 50 mm | | Höhe | 54 mm | | Gewicht | 149 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 18,22* | € 24,26* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 20,01* | € 26,69* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 21,13* | € 28,01* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,25* | € 28,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 21,37* | € 28,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|