Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suunto Vertical 3,56 cm (1.4") LCD 49 mm 280 x 280 Pixel Touchscreen Schwarz GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suunto Vertical 3,56 cm (1.4") LCD 49 mm 280 x 280 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Suunto Vertical 3,56 cm (1.4") LCD 49 mm 280 x 280 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Suunto Vertical 3,56 cm (1.4") LCD 49 mm 280 x 280 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Suunto Vertical 3,56 cm (1.4") LCD 49 mm 280 x 280 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108960526
Hersteller:
     Suunto
Herst.-Nr.:
     SS050864000
EAN/GTIN:
     6417084209115
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
86 g
Bandbreite
22 mm
Abmessungen (BxTxH)
49 x 49 x 13.6 mm
Netzwerk
GPS
Ja
BeiDou
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 55 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bildschirm
Display-Auflösung
280 x 280 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.4 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Farbdisplay
Ja
Uhrenglas-Typ
Saphir
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Größe des Uhrengehäuses
49 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Material des Uhrengehäuses
Glasfaserverstärktes Polymer (GFRP)
Armbandfarbe
Limette
Bandmaterial
Silikon
Bandgröße
S/M
Form
Rund
Handgelenkgröße
125 - 175 mm
Riemenmaterial
Silikon
Bandlänge
215 mm
Schutzfunktion
Wasserfest
Wasserdicht bis
100 m
Software
Apps für Sportaktivitäten
Strava, TrainingPeaks
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1440 h
Batterielebensdauer
60 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
720 h
Solarenergie
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Countdown Timer, Stoppuhr
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Wecker
Ja
Wetterbericht
Ja
Distanzmaßsystem
Imperial, Metrisch
Schulungsplanung
Ja
Echtzeit-Anleitung
Ja
Vorgeschlagene Erholungsphase
Ja
Aktivitätsüberwachung
Ja
Trainingseffekt-Messung
Ja
Laufdynamik
Ja
Barometer
Ja
Höhenmesser
Ja
Ursprungsland
Finnland
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, suunto sportuhr, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 566,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,01*
€ 786,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,34*
€ 766,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,19*
€ 735,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,81*
€ 706,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,31*
€ 673,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.