Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei 55029576 Smartwatch/ Sportuhr 3,63 cm (1.43") AMOLED Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei 55029576 Smartwatch/ Sportuhr 3,63 cm (1.43") AMOLED Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen GPS
Huawei 55029576 Smartwatch/ Sportuhr 3,63 cm (1.43") AMOLED Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen GPS
Huawei 55029576 Smartwatch/ Sportuhr 3,63 cm (1.43") AMOLED Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen GPS
Huawei 55029576 Smartwatch/ Sportuhr 3,63 cm (1.43") AMOLED Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen GPS
Huawei 55029576 Smartwatch/ Sportuhr 3,63 cm (1.43") AMOLED Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen GPS
Huawei 55029576 Smartwatch/ Sportuhr 3,63 cm (1.43") AMOLED Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen GPS
Huawei 55029576 Smartwatch/ Sportuhr 3,63 cm (1.43") AMOLED Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen GPS
Huawei 55029576 Smartwatch/ Sportuhr 3,63 cm (1.43") AMOLED Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen GPS
Huawei 55029576 Smartwatch/ Sportuhr 3,63 cm (1.43") AMOLED Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen GPS
Huawei 55029576 Smartwatch/ Sportuhr 3,63 cm (1.43") AMOLED Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen GPS
Huawei 55029576 Smartwatch/ Sportuhr 3,63 cm (1.43") AMOLED Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen GPS
Huawei 55029576 Smartwatch/ Sportuhr 3,63 cm (1.43") AMOLED Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen GPS
Huawei 55029576 Smartwatch/ Sportuhr 3,63 cm (1.43") AMOLED Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109032043
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55029576
EAN/GTIN:
     6941487273591
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
47.5 mm
Dicke
14.9 mm
Gewicht
66.5 g
Bandbreite
22 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
328 g
Netzwerk
GPS
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14.5, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
466 x 466 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.43 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Pixeldichte
326 ppi
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Leder
Form
Rund
Handgelenkgröße
140 - 210 mm
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
410 mAh
Batterielebensdauer
3 Tag(e)
Kabelloses Aufladen
Ja
Ladespannung
9 V
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Herzfrequenzmessung
Automatisch
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Schlafqualität
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Wetteranzeige
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Musikspieler
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Garantiekarte
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,14*
€ 403,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,03*
€ 401,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,89*
€ 377,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,99*
€ 362,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,98*
€ 345,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.