Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMR 3-2413HI Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMR 3-2413HI Elektrischer Umwandler 3 W
Traco Power TMR 3-2413HI Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109146773
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMR 3-2413HI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
18-36 V
Ausgangsstrom
200 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.8 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
9.1 mm
Gewicht
4.8 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-047
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.