Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TES 3-2421WI Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TES 3-2421WI Elektrischer Umwandler 3 W
Traco Power TES 3-2421WI Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109146938
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TES 3-2421WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
9-36 V
Ausgangsstrom
300 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.8 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
32.3 mm
Gewicht
8.8 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,788*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,993*
€ 44,02167
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,393*
€ 42,11767
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,337*
€ 40,86103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,27*
€ 39,5913
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,86*
€ 37,9134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 30,438*
€ 36,22122
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,788*
€ 30,68772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.