Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THP 3-7211 Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THP 3-7211 Elektrischer Umwandler 3 W
Traco Power THP 3-7211 Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109186318
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THP 3-7211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
36-160 V
Ausgangsstrom
600 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
10.5 mm
Höhe
31.8 mm
Gewicht
13.3 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
THM 3-4811
ab € 29,852*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.