| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-109190150 Herst.-Nr.: 40521-00000-00 EAN/GTIN: 4063565154140 |
| |
|
| | |
| Die tesa® Baboo Aufbewahrungsbox mit Deckel nutzt die tesa® Powerstrips Waterproof Klebetechnologie für eine bohrfreie und einfache Montage. Sie besteht aus hochwertigem, mattweißem Kunststoff und einem Bambusdeckel. In dieser Kombination ist das Bad Accessoire eine Bereicherung für jedes Badezimmer, sorgt gleichzeitig für mehr Ordnung und ist ideal für die Aufbewahrung von unterschiedlichen Badutensilien, z.B. Kosmetikartikeln, Make-up oder Wattestäbchen. Die tesa Powerstrips® Waterproof Klebestreifen sind leistungsstark, wasserfest und verfügen in diesem Falle über eine Haltekraft von bis zu 3 kg. Sie lassen sich leicht und rückstandsfrei entfernen. tesa® Baboo Boxen sind in verschiedenen Größen erhältlich. So können sie zu einem kompletten, platzsparenden Aufbewahrungssortiment kombiniert werden. Die Aufbewahrungsbox kann mit neuen tesa® Powerstrips Waterproof XL Klebestreifen erneut befestigt werden. Gefahrenhinweise zum tesa® Powerstrips Waterproof Primer: Dieser kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen. Sicherheitshinweise: Bei Bedarf ärztlichen Rat einholen, Produktbehälter oder Etikett bereithalten. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die Anleitung sorgfältig lesen und alle Anweisungen befolgen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 122 mm | | Tiefe | 102 mm | | Höhe | 110 mm | Merkmale | Produkttyp | Badezimmer-Organizer | | Produktfarbe | Beige, Weiß | | Material | Kunststoff | | Installationstyp | Vollständig klebend | | Maximales Lastgewicht | 3 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |