Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-BLE2-4000-WH-U19 Quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-BLE2-4000-WH-U19 Quadratisch
OPPLE Lighting LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-BLE2-4000-WH-U19 Quadratisch
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109231129
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542004092000
EAN/GTIN:
     6931783010273
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
670 mm
Verpackungstiefe
695 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
4210 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
3330 g
Kabellänge
1 m
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Einschaltstrom
41 A
Einschaltzeit
150 ms
DC input Spannung
180 - 280 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
650°C
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
70000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
50000 h
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Lampen
Stromverbrauch (max.)
35 W
Lichtleistung (max.)
3800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
80 °
Beleuchtungseffizienz
108 lm/W
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Leistungsfaktor
0,9
Äquivalente Glühlampenleistung
18 W
Merkmale
Form
Quadratisch
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,11*
€ 197,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
542098009600
ab € 20,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.