Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Panel
>
Artikel
OPPLE Lighting LEDPanelRc-Sy Re295-35W-BLE2-4000-WH-U19 Rechteckig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-109231380
Hersteller:
Opple
Herst.-Nr.:
542004092200
EAN/GTIN:
6931783010297
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungstiefe
1270 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
4410 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
1195 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
3450 g
Kabellänge
1 m
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Einschaltstrom
41 A
Einschaltzeit
150 ms
DC input Spannung
180 - 280 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
850°C
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
70000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
50000 h
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Lampen
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung (max.)
3800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
80 °
Beleuchtungseffizienz
108 lm/W
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Leistungsfaktor
0,9
Äquivalente Glühlampenleistung
36 W
Merkmale
Form
Rechteckig
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Zertifizierung
CE
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
LED-Panelleuchten
Weitere Suchbegriffe:
deckeneinlegeleuchte 4000k
,
einbauleuchte für systemdecken
,
opple led panel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OPPLE Lighting LEDPan#542098000900 Notlichtversorgung 3h Beleuchtungspanel
Opple
542098000900
ab € 104,30*
Zubehör
OPPLE Lighting LEDPanelRc Re300-Frame-WH Rahmen
Opple
542098009800
ab € 23,59*
Zubehör
OPPLE Lighting LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor Kabellos Weiß
Opple
821006001800
ab € 75,01*
Zubehör
OPPLE Lighting LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor Kabellos Weiß
Opple
821006002000
ab € 53,59*
Zubehör
Anschlussdose 821011002600
Opple
821011002600
ab € 316,90*
Zubehör
BLE2-Schalter 821009000200
Opple
821009000200
ab € 36,93*
Zubehör
Notlichtversorgung 1h LEDPan #542098000800
Opple
542098000800
ab € 91,73*
Zubehör
Zuleitung 50 cm 140060852
Opple
140060852
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen