Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Vero L5 Bronze Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Vero L5 Bronze Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
ENDORFY Vero L5 Bronze Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
ENDORFY Vero L5 Bronze Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
ENDORFY Vero L5 Bronze Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
ENDORFY Vero L5 Bronze Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
ENDORFY Vero L5 Bronze Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
ENDORFY Vero L5 Bronze Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
ENDORFY Vero L5 Bronze Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
ENDORFY Vero L5 Bronze Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109249624
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY7A006
EAN/GTIN:
     5903018666150
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Stromkabellänge Motherboard
570 mm
Anzahl SATA Stromstecker
5
SATA-Netzkabellänge
500 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
820 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
3
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
700 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
5 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
97 W
Kombinierter Strom (+12V)
696 W
Kombinierter Strom (+5V)
97 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
58 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
2310 g
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
80000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
1810 g
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil 700w, computer-netzteil, Netzwerkanalysator, NWA, VNA, NA, Impedanzmessung, Impedanz messen, Wellenwiderstand, Wellenwiderstand messen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.